曜日別特売
J815 二重封筒 長3 枠なし オキナ 24039837

二重封筒 長3 枠なし

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード24039837品番J815
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
窓枠なし郵便番号欄なしテープありテープ種類クイックサイズ長3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24039837
2018-07-04
用途: 書類
製造業

郵便番号枠なしが中々売ってないので重宝しました!!

対象商品 : 24039837
2017-01-05
用途: 入札用

郵便番号の枠無し封筒を探していました。店頭で見つけられなかったので、あってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする