CCZBU 全判カラーセロファン オキナ 24039925

全判カラーセロファン

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード24039925品番CCZBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

ラッピングやディスプレーに
カラフルで個性的な作品に仕上ります

厚さ(mm)0.018(セルロース)寸法(mm)900×1000材質セロファン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: ステンドグラス風装飾物の製作
その他業種

綺麗で特に問題がなかった。面積当たりの価格が最安だと思う

対象商品 : 24039925
2023-05-30
用途: 子どもの工作に使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構サービス業

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

対象商品 : 24039925
2021-08-27
用途: ライトアップの装飾
教育・研究機関

製品は扱いやすくて重宝しており、毎回購入しています。
また、在庫数を上回る数量を購入し納期が心配でしたが、記載されていた納期も早めに到着して助かりました。

対象商品 : 24039952
2019-02-14
用途: 魚のはらこや畜肉の塩漬けを乾燥するのに
教育・研究機関

他のメーカーの製品に比べてやや薄手なので、食材は短期間で良く乾燥します。但し濡らしたときに丁寧に扱わないとすぐに破れてしまいます。繰り返し使おうと思っていますが、元通りの状態に戻すのは難しいです。乾燥時にセロハンを使うと空気にほとんど触れないので油脂の酸化が抑えられ、干し上がった食材の風味がとても良くなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする