曜日別特売
GS-500アオ エコガチャック オート 24040844

エコガチャック

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
クリップ幅(mm)16
綴じ枚数約40枚
内容量1個注文コード24040844品番GS-500アオ
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

しっかり綴じてかさばらず、紙も傷めません。

サイズクリップ幅(mm)16綴じ枚数約40枚付属品専用玉(中18個)材質本体:再生ABS製、スライダー部:再生POM製質量(g)(本体)29、(ブリスター)49規格エコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)26×117×22、(ブリスター)75×180×24グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 073繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 書類のまとめ

使う人によりますが、クリップの補充の際に、入口のストッパーが割れるそうです。丈夫に作っていただけたら最高ですが、補充も簡易に出来るし、問題なく使用できます

対象商品 : 06416785
2024-06-27
用途: 書類のまとめ
卸売・小売業

前に中サイズを買ったのですが、綴じられない物があったので
大サイズを買いました。
今度は、すんなり綴じれました。
今までは、紐で綴じてたので作業が楽にりました!
もっと早く使えばよかったです。
書類の厚みに合わせて大・中使い分けが出来てスッキリしました。

1が参考にしています
対象商品 : 24040905
2024-07-25
用途: 資料の仮綴じ
株式会社宮尾組建設業・工事業

とりあえず紙の資料を失くさないようのまとめるのに丁度いい

対象商品 : 07322497
2023-10-28
用途: 書類を束ねて閉じるのにホッチキスで閉じられない厚みように使用

小用ですが、結構な厚みの書類も簡単に閉じれました。回数が多きときは何度もガチャ玉を何度も補充するのが少し面倒ですが、機能としては申し分ない

対象商品 : 06416776
2023-03-28
用途: 文書管理

起案書等の文書を回覧する際、台紙にガチャ玉で固定しています。
以前は100均商品で、すぐに壊れてしまいましたが、本商品は3年前に購入したものがまだ現役で使えています。
今回、同僚用でリピート発注した次第。今後もお世話になると思います。

対象商品 : 06416776
2022-01-29
用途: 伝票止め
株式会社アキヤマ

使いまわしできてしっかり止められて、大変便利です。

対象商品 : 07322497
2018-07-24
用途: 作業指示書と図面を閉じるのに使用。従来のホチキスから変更し、途中での図面と作業指示書の取り外しに便利。紙のリサイクルに出しやすい。金属がないので。ガチャ玉は再利用している。エコに大変良いと思います
株式会社北日本製工

何回でも再利用ができますので、前述のようにエコに大変良いと思います。

対象商品 : 06416776
2017-05-24
用途: プリント物のとじるのに

役所でもらう資料とかに使ってあるのを見て、探しました。
かさばらず、とてもいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステープラー/パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする