曜日別特売
NT-6P タック名札 金属クリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041876

NT-6P タック名札 金属クリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041876
NT-6P タック名札 金属クリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041876
NT-6P タック名札 金属クリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041876
NT-6P タック名札 金属クリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041876
NT-6P タック名札 金属クリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041876
NT-6P タック名札 金属クリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041876
NT-6P タック名札 金属クリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24041876

タック名札 金属クリップ ソフトヨコ名刺

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード24041876品番NT-6P
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

丈夫で高級感のある金属クリップ。
チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

グリーン購入法適合材質(名札用ケース)再生ポリオレフィンタイプ名札ケース/ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ・チャック付クリップ金属製クリップ、安全ピン付き中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24042174
2020-04-01
用途: 社員の名札用
医療・福祉・介護関連業

この製品を、これまでも使用してきており満足度が高いので継続している。 累計で200個以上にはなると思う。 また、必要により追加購入する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする