曜日別特売
NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138

NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138
NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138
NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138
NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138
NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138
NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138
NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138
NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138
NL-6-BU 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大 オープン工業 24042138

吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ特大

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード24042138品番NL-6-BU
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ワンタッチで取り外しできる脱着式
チャック式でホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

仕様ループクリップ 脱着式材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(ひも)再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置/長さ調整)再生PPサイズ名刺(大)タイプソフトタイプ・ヨコ特大・チャック付中紙サイズ(mm)97×69外形寸法(幅W×高さH)(mm)(名札用ケース)108×91ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)約1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24042122
2024-06-12
用途: 来客用として使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

ボロボロだったので新規にこちらの製品を購入しました。
問題なく使用が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする