曜日別特売
NT-5-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24042165

NT-5-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24042165
NT-5-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24042165
NT-5-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24042165
NT-5-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24042165
NT-5-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24042165
NT-5-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24042165
NT-5-GY タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺 オープン工業 24042165

タッグ名札 プラクリップ ソフトヨコ名刺

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード24042165品番NT-5-GY
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,975
販売価格(税別)
1,795

ソフトなプラスチック製クリップ
カードが出し入れしやすい

材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POMタイプソフトタイプ・ヨコ名刺サイズクリッププラスチック製クリップ、安全ピン付中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする