オープン工業
名札用ケース ソフトヨコ名刺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
24042253
品番
NX-124-WH
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ハードタイプの耐久性とソフトタイプの付け心地。
チャック式で水やホコリが入りません。
色
白
仕様
硬質カバー付き
材質
(名札用ケース)再生PP/再生ポリオレフィン
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×83
グリーン購入法
適合