NX-103P-WH 名札用ケース リバーシブルスタイル ハードIDカード/ヨコ名刺 オープン工業 24042558

NX-103P-WH 名札用ケース リバーシブルスタイル ハードIDカード/ヨコ名刺 オープン工業 24042558
NX-103P-WH 名札用ケース リバーシブルスタイル ハードIDカード/ヨコ名刺 オープン工業 24042558
NX-103P-WH 名札用ケース リバーシブルスタイル ハードIDカード/ヨコ名刺 オープン工業 24042558
NX-103P-WH 名札用ケース リバーシブルスタイル ハードIDカード/ヨコ名刺 オープン工業 24042558

名札用ケース リバーシブルスタイル ハードIDカード/ヨコ名刺

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード24042558品番NX-103P-WH
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ポリカーボネート樹脂で衝撃に強くIDカードをしっかり保護します。(IDカードの他に名刺サイズも使用できます。)
スライド式でスピーディーにカードの出し入れができます。

材質再生PC、再生PPタイプハードタイプ、IDカードサイズヨコ型、1枚収納外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×73×7.5中紙サイズ(mm)(IDカード)86×54、(名刺)90×55グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-06
用途: 会社で使用
大山その他業種

ソフトケースより丈夫で良い。
安価である。
ICカードの破損を防げる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする