曜日別特売
RM906B マシューズテープ6ミリブラック オリエントEP 24042944

マシューズテープ6ミリブラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード24042944品番RM906B
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
テープ幅(mm)6テープ長さ(m)3材質(外装)ポリエチレン、(テープ)ビニールブラック質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24042944
2021-03-29
用途: 書類のラベルに使用
サービス業

ファイルの背にどうしても付けたく探しに探して見つけた時はピッタリすぎて感動しました!
無くなったらまた買う予定です。

対象商品 : 24042944
2020-06-29
用途: ネームタグ
サービス業

自粛籠りで引き出しを整理してたら「uniテープライター」が出てきたので、買ってみました。久々のアナログに感激♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする