203BSP 万能M厚型 ピンク (文具台紙) オルファ 24043075

203BSP 万能M厚型 ピンク (文具台紙) オルファ 24043075
203BSP 万能M厚型 ピンク (文具台紙) オルファ 24043075
203BSP 万能M厚型 ピンク (文具台紙) オルファ 24043075
203BSP 万能M厚型 ピンク (文具台紙) オルファ 24043075
203BSP 万能M厚型 ピンク (文具台紙) オルファ 24043075
203BSP 万能M厚型 ピンク (文具台紙) オルファ 24043075

万能M厚型 ピンク (文具台紙)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24043075品番203BSP
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

スリムなフォルムに刃厚0.45mmのM厚型刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ。大型カッターナイフを使い慣れない方でも扱いやすいコンパクトサイズ。

グリーン購入法適合材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 開梱作業など
製造業

M厚型でカラバリが出たのは驚きです。定番の黄色と比較してもピンクはインパクト大です。社内多数使用しておりますので自分のが判断しやすいし、気分も明るくなって良いかと思います。

対象商品 : 24043075
2018-01-16
用途: ボール紙の加工、仕上げ
河本太郎工房製造業

小の薄刃でその切れ味に魅了されていましたが、中型の薄刃を知り早速購入。握りの大きさ、強度、小では心もとなかった厚紙の加工も今ではほぼこの中刃が主役です。紙加工では大の出番はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする