曜日別特売
NO.435-K 4穴パンチ カール事務器 24044292

NO.435-K 4穴パンチ カール事務器 24044292
NO.435-K 4穴パンチ カール事務器 24044292
NO.435-K 4穴パンチ カール事務器 24044292
NO.435-K 4穴パンチ カール事務器 24044292
NO.435-K 4穴パンチ カール事務器 24044292

4穴パンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24044292品番NO.435-K
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

スリムなデザインのA4サイズ専用の4穴パンチです。
A4サイズ固定ガイドがついているので、面倒な位置合わせも簡単に行えます。
ハンドル部分は押し下げた状態でロックできるので引き出し等にもコンパクトに収納できます。
クズ受けは底部のフタを開ければ簡単に抜きカスが捨てられます。

穿孔能力(枚)10トラスコ品番855-3217ブラック質量(g)500穴数4寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)304×60×40穿孔能力(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24044292
2019-08-01
用途: ページ差し替え業務
製造業

しっかりとした作りなので、作業がスムースに綺麗にできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする