曜日別特売
K-530 パイプロット刃 カール事務器 24044755

K-530 パイプロット刃 カール事務器 24044755
K-530 パイプロット刃 カール事務器 24044755
K-530 パイプロット刃 カール事務器 24044755
K-530 パイプロット刃 カール事務器 24044755
K-530 パイプロット刃 カール事務器 24044755
K-530 パイプロット刃 カール事務器 24044755
K-530 パイプロット刃 カール事務器 24044755
K-530 パイプロット刃 カール事務器 24044755

パイプロット刃

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は適合機種・トラスコ品番・内容量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
適合機種
HD-530N、HD-530
トラスコ品番
855-3231
注文コード
24044755
品番
K-530
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,330
販売価格(税別)
¥2,118

強力パンチ専用替刃(パイプロット刃)です。
切れ味の低下、またはパイプロット刃が破損した場合は、すぐに新しいパイプロット刃とお取替えください。
パイプロット刃を交換することで、快適な切れ味が持続します。

質量(g)
4
トラスコ品番
855-3231
適合機種
HD-530N、HD-530
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
44×123×14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24044387
2026-09-17
用途: 各種書類の編綴、整理
サービス業

先端部の損傷があった為、当該部品を購入して交換。切れ味も良く満足している。

対象商品 : 40144492
2022-04-08
用途: 書類の穿孔に使用する
飲食業

刃1本まで取り扱っているとは思いませんでした。切れ味は抜群です。

対象商品 : 40144492
2022-02-21
用途: 破損のため買い替え
株式会社NJS 様(サービス業)

1組ずつではなく1本です。
片方だけ破損したので取り替えました。
古い製品の交換品も扱っているのは、助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 40144492
2019-12-01
用途: 事務作業

切れ味もよく、耐久性もいいので大変満足しています。

対象商品 : 40144492
2023-02-01
用途: 分厚い書類にパンチ穴
サービス業

めっちゃよく切れます。ステープラーの針に当たってしまうと欠けるので注意しましょう。安いものではないです。

対象商品 : 40144492
2019-10-07
用途: 事務
製造業

今回を機に定期的に交換したいとおもいます。スムーズに穴あけ出来るようになりました。

対象商品 : 25416634
2019-04-29
用途: 会社で書類作成時のパンチ作業中
建設業・工事業

使用中のパンチが廃版でしたがこの替刃で甦りました。

1人が参考にしています
対象商品 : 25416634
2021-02-05
用途: 強力パンチ
運輸・通信業

強力パンチ2穴の替え刃です。本体は廃番なのですが、替え刃のおかげでまだ現役です。
パンチは2穴あけるものが一般的だと思うので、内容量「1袋」の表示を見て、勝手に「2本入り」と思い込みましたが、実物は「1本入り」です。私のようなうっかりさんがミスしないように表示の改善を希望します。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。内容量表記に関してメーカーに確認し修正させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステープラー/パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする