NO.25-K 状差し カール事務器 24045342

NO.25-K 状差し カール事務器 24045342
NO.25-K 状差し カール事務器 24045342
NO.25-K 状差し カール事務器 24045342
NO.25-K 状差し カール事務器 24045342
NO.25-K 状差し カール事務器 24045342
NO.25-K 状差し カール事務器 24045342

状差し

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
24045342
品番
NO.25-K
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

レジ周りの必需品、シンプルなデザインの状差しです。
伝票類の一時保管用に最適です。また、机上のメモホルダーとしてもご活用いただけます。
安全カバーを回転させると大量の伝票も簡単に取り出せます。
長らく使用しない場合は安全カバーを下げて、針先をカバーしてお使いください。

色
黒
寸法(mm)
Φ75×136mm
質量(g)
120
針径
3mm
針長(mm)
83(コピー用紙:920枚相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24045342
2026-04-06
用途: 伝票整理
相武台大矢製畳 様(建設業・工事業)

昔からある商品ですが、あらためてシンプルで使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする