曜日別特売
CB-8100-B キャッシュボックス カール事務器 24047022

CB-8100-B キャッシュボックス カール事務器 24047022
CB-8100-B キャッシュボックス カール事務器 24047022
CB-8100-B キャッシュボックス カール事務器 24047022
CB-8100-B キャッシュボックス カール事務器 24047022
CB-8100-B キャッシュボックス カール事務器 24047022
CB-8100-B キャッシュボックス カール事務器 24047022
CB-8100-B キャッシュボックス カール事務器 24047022
CB-8100-B キャッシュボックス カール事務器 24047022

キャッシュボックス

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB7
内容量1個注文コード24047022品番CB-8100-B
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。
錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。
収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。
トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。
トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)152×129×83有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)132×97×23収納サイズB7付属品ダイヤル錠、錠前、コイントレーブルーサイズB7質量(g)640容量(L)0.45収納枚数500円玉:40枚、100円玉:40枚、50円玉:39枚、10円玉:40枚外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×129×83内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×97×23施錠方法錠前、ダイヤル錠
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06416907
2025-05-11
用途: お金の管理
自動車・二輪車・自転車関連業

一円玉、五円玉の収納場所はありませんが、普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 06416907
2025-03-15
用途: セミナーの参加費を集金するのに使っています
株式会社バース医療・福祉・介護関連業

お札と小銭を分離でき、コンパクトなのでとても重宝しています

2024-10-28
用途: 商品搬入
ティピィカレン卸売・小売業

このコスパなら文句はないと思います。届いた商品が破損してましたが早急の新品交換対応で素晴らしいです

対象商品 : 06416907
2023-03-30
用途: 現金保管
株式会社GYG医療・福祉・介護関連業

現金経費の管理や、売上の多少の現金の保管に最適です。
お札も折らずに保管できます。

1が参考にしています
対象商品 : 24047022
2023-04-13
用途: 小物入れとして
製造業

小さな判子を保管するのに使っています。
仕切りがちょうど使いやすいです。

対象商品 : 24047022
2022-04-15
用途: 小口金の管理に

思っていたより小さくて、小銭も10円玉までのスペースしかないですが、
ダイヤルで空けるのが便利で今のところ気に入ってます。

対象商品 : 06416907
2022-07-12
用途: 店舗売上用の現金収納として
ISSA飲食業

蓋の取っ手が使用して間もなく、外れてしましネジが見つからず、そのままの状態で使用中。以外は特に可もなく不可もなく使用できています。

対象商品 : 24047022
2021-03-12
用途: レジ金保管
SUBACCO合同会社飲食業

ちょっと想像以上に小さかったです
コインカウンターにお金を入れたまま持ち歩くとかなりばらけてぐちゃぐちゃになってしまいます、それ以外は使い勝手良いですよ

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする