曜日別特売
HR-101SA4 高品位専用用紙 A4(50枚入) Canon 24049086

高品位専用用紙 A4(50枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50枚)注文コード24049086品番HR-101SA4
参考基準価格(税別)¥718販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができる、ハイグレードコート紙です。

サイズA4素材コート紙紙厚(mm)0.122入数50枚白色度(%)93適合プリンタインクジェットプリンター坪量(g/m2)106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24049086
2017-12-15
用途: 普段のノート代わりに使用。
教育・研究機関

会社でノート代わりに毎日使用、どんなペンでも字が綺麗に書けるので、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする