曜日別特売
SW-201A4 キヤノン普通紙・ホワイト A4両面厚口 Canon 24049122

キヤノン普通紙・ホワイト A4両面厚口

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード24049122品番SW-201A4
参考基準価格(税別)¥782販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
サイズA4紙厚(mm)0.122タイプ厚口白色度(%)95坪量(g/m2)93印刷方式両面素材普通紙入数250枚適合プリンタインクジェットプリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24049122
2026-01-20
用途: インクジェットプリンタでの文書印刷
製造業

500枚入りと勘違いして購入してしまいましたが、後悔はしておりません。白色度が高く、坪量が93グラム(厚手)なので高級感があり、普通の文書用にはもったいないぐらいです。厚いので両面印刷しても透けにくいため、薄手の紙の2倍の使いでがあると考えればコスパも高いと思います。

2025-01-19
用途: 勤務簿の管理
サービス業

勤怠管理で使用しています。
地球にやさしい再生紙もいいですが、勤務簿はきちんとした厚みのある白い紙で作成することにしています。

対象商品 : 24049122
2023-08-13
用途: 昔から愛用です。
サービス業

昔から使用していますが、安定の印刷です。
インクでもレーザープリンターでもどちらでも両面綺麗に印刷できるので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24049122
2023-05-26
用途: 自社カレンダーの作成(両面印刷)

紙が白く印刷が綺麗に仕上がります。厚みがあるので透けにくく、両面印刷に適しています。
インクジェットで両面印刷後、ラミネートをしますが、問題なく仕上がります。

対象商品 : 24049122
2023-05-21
用途: 工房のリーフレット用

印刷の際の発色も良く厚さも丁度よいので愛用しています。

対象商品 : 24049122
2022-12-29
用途: リーフカタログを印刷
エム・エイチ・システム株式会社卸売・小売業

普通紙と違って、少し厚めでお客様にお配りするのに見栄えが大変いいのと
写真を印刷した時の色が綺麗に仕上がった。

対象商品 : 24049122
2022-04-22
用途: 現場写真の印刷
サービス業

用紙が厚いので透けることがなく、写真印刷しても使いやすい。

対象商品 : 24049122
2021-09-10
用途: 果物包装時の印刷ラベルに使用
農・林・水産業

いつも使っているが厚手の用紙で満足している。最近量販店での取り扱いが減っていることでネット購入を行った。出来れば複数の箱包装での価格低減を望む。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする