曜日別特売
CPK-30-Y カラー定規 30CM 共栄プラスチック 24049533

CPK-30-Y カラー定規 30CM 共栄プラスチック 24049533
CPK-30-Y カラー定規 30CM 共栄プラスチック 24049533

カラー定規 30CM

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード24049533品番CPK-30-Y
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
材質アクリル製樹脂寸法(mm)310×30×2イエロー測定範囲(cm)30再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 磁性材料の計測時の補助
有限会社ジャパンマグネット製造業

紹介写真は白地に中央部分がカラー両サイドみメモリというデザインに見えますが、現物は透明で中央に色がついているものになります。透けていな方が良かったので確認不足でした。

対象商品 : 24049515
2024-01-31
用途: 事務作業

片側は透明で、片側にはカラーがついているため、重宝しています。
事務員は線を引くだけではなく、入力する時に欄を間違えないように定規を原稿にあてるため、色がついているととても便利です。
カラーも蛍光色でかわいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24049542
2021-11-19
用途: 事務作業

文字の部分が透明になっていてとても見やすい。ピンクにしたが、とても可愛い色で
気に入った。

対象商品 : 24049524
2020-04-27
用途: 事務作業時
卸売・小売業

見やすいし、手ごろな価格だったので購入してよかったです。

対象商品 : 24049515
2017-12-09
用途: 機械設計、部品取り付け
エアーテックス株式会社製造業

目盛が鮮明で老眼にも使いやすい。耐久性が改善されればさらに良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする