日本ノート
スクールノート 12ミリ方眼罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
24050626
品番
LM12G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザインです
<特長>
1.見分けやすいカラー表紙
2.見やすい罫内容表示
3.便利な科目シール付き
ひらがなと漢字の両方で表示
数字シールがついて使い方いろいろ
サイズ
B5
罫幅(mm)
12
枚数
30
罫
方眼罫
色(表紙)
ブルー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24050626
LM12G
52625496
LSP12B
スクールラインプラス 12mm方眼罫(ブルー)
日本ノート
1冊
¥
169
税込
¥
186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)