日本ノート
FOB Wリングノート A罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
セミB5
セミB5
B6
罫
7mm罫31行通し罫
7mm罫31行通し罫
7mm22行通し罫
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
24054442
品番
PTA03K
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
質量(g)
380
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:189×252、本文:179×252
枚数
80
罫
7mm罫31行通し罫
製本
Wリング