曜日別特売
SB18T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055237

 

SB18T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055237
SB18T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055237
SB18T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055237
SB18T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055237
SB18T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055237
SB18T テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジム 24055237

テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
内容量1個注文コード24055237品番SB18T
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。

文字透明に黒文字テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8.0トラスコ品番470-3359タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
注意
※「テプラ」PROシリーズ専用です。Grandテープカートリッジ・TRテープカートリッジ・JETテープカートリッジ・miniテープカートリッジとは互換性がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24055133
2023-12-13
用途: クリアファイルの背表紙印刷
ベータま。工房サービス業

下地がテカらず見やすいのでファイルケースの見出し印刷に使っています。

対象商品 : 24055273
2023-06-09
用途: マグネット掲示用
農・林・水産業

マットタイプだと反射しないので遠くからでも文字が映える。テプラは良い商品で間違いないので、これからも購入します。

対象商品 : 24055097
2021-11-17
用途: ラベルシールづくり
日軽物流株式会社運輸・通信業

安定のテプラ。相変わらず高いですよねモノタロウさんのせいじゃないです。

対象商品 : 24055072
2021-07-09
用途: 様々な仕訳
建設業・工事業

マットがなかなか販売していませんが、モノタロウにはありました。1個だけでいいし、実店舗に探しに行きましたが、ありませんでした。また、使うだろうと思い、2個購入しました。テカテカせず見やすいので使い勝手がいいです。

対象商品 : 24055072
2020-03-30
用途: 家の整理
医療・福祉・介護関連業

無印さんのファイルボックスにテプラ透明マット文字でラベリング。すごくスッキリ整頓できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする