曜日別特売
SC24BW テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字) キングジム 24055352

 

SC24BW テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字) キングジム 24055352
SC24BW テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字) キングジム 24055352
SC24BW テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字) キングジム 24055352
SC24BW テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字) キングジム 24055352
SC24BW テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字) キングジム 24055352

テプラPROテープ 強粘着ラベル(青に黒文字)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)24
内容量1巻注文コード24055352品番SC24BW
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面のあるところでもしっかりと貼れます。

文字青に黒文字テープ幅(mm)24テープ長さ(m)8.0トラスコ品番828-0924タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00664307
2024-08-22
用途: 表示用に
株式会社太産土田製作所製造業

強粘着というだけあって、はがすのも力がいるほどの粘着力です。
あとは耐久性にも期待して使い続けようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする