4437SPクレ シンプリーズ フラットファイル<PP> キングジム 24056682

4437SPクレ シンプリーズ フラットファイル<PP> キングジム 24056682
4437SPクレ シンプリーズ フラットファイル<PP> キングジム 24056682

シンプリーズ フラットファイル<PP>

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1冊注文コード24056682品番4437SPクレ
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

手軽に使えるシンプルなフラットファイル。

サイズA4タテグレー幅(mm)231高さ(mm)307タイプタテ型種類フラットファイル背幅(mm)20穴数2穴とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)PP材質(とじ具)樹脂収納枚数(枚)150とじ具の種類フラット式グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24056646
2024-09-01
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なものなので仕方ないのですが、思ってたより薄かったです。それでも折れ易い程ではなかったです。

対象商品 : 24056725
2018-10-24
用途: 書類保管用

紙ファイルよりも長く使えるよう探していたところ、一番安く買ったので購入。表紙がプラスチックですが、厚みが薄いのか曲がってしまい自立しません。綴じ具のプラスチックが安っぽく、外れやすいような…。ケチらずもう少しいいのを買えばよかったかな。リピートは無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする