曜日別特売
MWBD40-350 ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBD40 SMC 24057898

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBD40

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
24057898
品番
MWBD40-350
参考基準価格(税別)¥41,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
ストローク(mm)
350
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする