曜日別特売
MWBL63-500 ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBL63 SMC 24058467

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBL63MWBL63-500

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はタイプ・ストロークなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
注文コード
24058467
品番
MWBL63-500
参考基準価格(税別)¥60,610販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする