曜日別特売
2473GXA-3アオ キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー 3冊セット キングジム 24060645

 

2473GXA-3アオ キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー 3冊セット キングジム 24060645
2473GXA-3アオ キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー 3冊セット キングジム 24060645
2473GXA-3アオ キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー 3冊セット キングジム 24060645
2473GXA-3アオ キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー 3冊セット キングジム 24060645
2473GXA-3アオ キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー 3冊セット キングジム 24060645
2473GXA-3アオ キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー 3冊セット キングジム 24060645

キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー 3冊セット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
とじ厚(mm)30
収納枚数300
内容量1パック(3冊)注文コード24060645品番2473GXA-3アオ
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

左右両開きだから使い勝手抜群!
とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。

サイズA4タテ収納枚数300背幅(mm)46付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール幅(mm)243高さ(mm)307タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴とじ厚(mm)30穴間隔(mm)80開閉両開きアズワン品番64-8829-71グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112075再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24055842
2024-06-10
用途: 書類整理
サービス業

使いやすくてしっかりとした作りです。
書類整理に何冊か買ってます。
色違いがあるとよい。

対象商品 : 24060627
2023-12-12
用途: 書類編綴
サービス業

インデックスも付いて整理しやすく使いやすいです。
綴じ幅がもう少しあればなお良かったかなと思います。
もう1段階広いタイプだと逆に幅があり過ぎかな…

対象商品 : 24060627
2021-12-14
用途: 書類保管時
農・林・水産業

少し重さはありますが、綴じ部がワンタッチで外れるので便利です。

対象商品 : 24060627
2017-11-03
用途: 色々な書類・ファイルの整理
農・林・水産業

以前より、使用していましたが、ファイル等の保存部分の金具がとても丈夫で、また、裏からも自由に取り外したり、挿入したりできるため、とても重宝しています。幅が50mmと30mmの物を使用しておりますが、この製品が使いやすいです。
以前、「モノタロウ」ブランドの製品を購入し使用していたのですが、ファイル・その他が収納しにくく、また、金具を閉じようとしても、とてもやりにくく、苦労しました。
それで、この製品を購入し使用しておる次第です。
「モノタロウ」ブランドの製品は、安いのですが、あまり使用したくは
ありません。
金具部分も、何か弱く感ぜられ、また、すぐに壊れそうな感じがします。
「モノタロウ」ブランドの製品は、全部が悪いとは、言いませんが、もっとしっかりとした金具等を使用いただけたらと思います。
この「キングファイル」は、これからも使っていきたいと思っております。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする