曜日別特売
CR-GA42A-AL アルミ賞状額 クラウン[事務用品] 24063165

アルミ賞状額

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4判
内容量1枚注文コード24063165品番CR-GA42A-AL
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
付属品吊りひも付材質(フレーム)アルミ、(表面)ガラスサイズA4判質量(g)620規格A4判外寸(mm)335×240収納寸法(m)312×218フレーム厚さ(mm)17グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 許可証の掲示で使用

A3サイズの紙を入れたときに余白が多く、中で動いたり、余白が不格好で見栄えが悪い。A3サイズではありませんので注意してください。
また、窓がガラス製で結構な重量があり、石膏ボードに取り付けるのは落下リスクが大きいので使いずらいです。

2025-07-13
用途: 終了証発行
株式会社 やまびこ製造業

梱包状態がとても悪く、半数以上が箱に損傷が見られた。
改善すると以前連絡を頂いていたが、今回は特に梱包が悪いのにもかかわらず、終始言い訳の連絡しか届かず改善する気が無いように思える。
折角良い商品を提供しているのですから、改善すべきである。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。
改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする