クラウン[事務用品]
行動表示板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
質量(kg)
1.5
1.5
2.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24063795
品番
CR-NF12K-SW
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
10名用
材質
本体:アルミ、名札:ステンレス
質量(kg)
1.5
寸法(縦×横)(mm)
約30×118(名刺紙)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約393×393×14
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応