呉竹
筆ぺん 8号 万年毛筆 卓上
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24067234
品番
DP150-8B
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ペン感覚の硬筆タイプから本格的な毛筆タイプまで。
商品タイプ
本体
線の太さ
毛筆
付属品
インク2本付き
サイズ
Φ11×181
タイプ
水性染料インキ
繰り返し・詰め替え
対応