曜日別特売
3851 クラフト封筒 壽堂紙製品 24070768

クラフト封筒

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50枚)
サイズA3
内容量1パック(50枚)注文コード24070768品番3851
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
クラフト色サイズA3枚数50枚/袋寸法(縦×横)(mm)440×315紙厚(g/m2)100郵便番号欄なしグリーン購入法適合坪量(g)100g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: イラスト作品の分類収納
その他業種

100均ではこのサイズは無く、文具専門店でも単価高めです。
多めの枚数必要な場合はこちらが割安で品質も問題なし。

対象商品 : 24070768
2021-03-06
用途: A-3ポップ用
卸売・小売業

封筒も厚くしっかりしているので満足ですまた買います。

対象商品 : 24070768
2019-04-27
用途: A3の図面保管に・・・
株式会社 たから工業建設業・工事業

カラーのバリエーションがほしいです。なかなか身近で売ってないさいずですので助かりました。

対象商品 : 24070768
2020-12-13
用途: A3の資料を送る
ひと・すまい・くらし一級建築士事務所建設業・工事業

うーん。この商品に感想や改善点はあまりないですね。しいてあげれば糊をつけずに両面テープがあると便利ですが値段が値段ですのでよろしいかと思います。
宛名を貼りやすいですとか、ついてくるですとかあるといいかもしれませんね。

対象商品 : 24070768
2018-03-05
用途: 住宅地図の発送に
高橋商会

やたら大きい本型住宅地図の発送に利用しました。この大きさの封筒はなかなか無いので扱いがあってホントに良かったです。マチ付きのがありますが分厚い住宅地図でも必要ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする