曜日別特売
RBE-300 ラビット電動消しゴム サクラクレパス 24077603

ラビット電動消しゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24077603品番RBE-300
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
セット内容替えゴム(鉛筆用)×5、単四電池×2、ホルダー×1材質ABS樹脂質量(g)98連続使用時間(時間)約1.5(無負荷状態)使用電池単4電池(2本付)寸法(縦×横×高さ)(mm)73×162×28繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする