サクラクレパス
プラスチックペン 赤
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24080437
品番
AK-S#19
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
インク色
あか
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
約0.4
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
18 112 101