サクラクレパス
ボールサイン
ボールサイン アクアリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
インク色
グロスクリア
グロスローズ
グロスグリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24081085
品番
PGB#800 グロスクリア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
商品タイプ
本体
シリーズ
ボールサイン
方式
キャップ式
インク色
グロスクリア
先端ボール径(mm)
0.8
インク
水性顔料
入数
1本
線の太さ
細字