曜日別特売
YK-BA#49X10 マイネーム(シュリンク)黒【10本入】 サクラクレパス 24081672

YK-BA#49X10 マイネーム(シュリンク)黒【10本入】 サクラクレパス 24081672
YK-BA#49X10 マイネーム(シュリンク)黒【10本入】 サクラクレパス 24081672

マイネーム(シュリンク)黒【10本入】

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード24081672品番YK-BA#49X10
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
タイプシングルインク色くろ線幅(mm)0.8材質軸・キャプ・先栓:PP、ペン先:アクリル繊維全長(mm)137(キャップ付)質量(g)9最大径(Φmm)11インク油性アルコール系染料入数10本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24081672
2023-01-24
用途: 職場で

長年愛用しています。
マイネームも何種類かありますが、弊社ではこの細字が一番書きやすいです。

対象商品 : 24081672
2017-08-25
用途: ボールペンや、ゲルインクの筆記用具では細い場合に使用。

丁度よい太さで、書き味もよく、根強いファンがいるため、赤と黒の両方揃えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする