サクラクレパス
ラインマーカーOA2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24082503
品番
VK-T#329 ケイコウグリーン
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
水に強く、色あせしにくい顔料インキを使用しています。
OA対応、感熱紙・感圧紙でもあざやかな発色です。
インキ補充ができます。
インク色
蛍光グリーン
商品タイプ
インク補充式本体
インク
水性顔料
タイプ
ツイン
線の太さ
細/太
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 102
繰り返し・詰め替え
対応