曜日別特売
WA1001020 PB-1ラベラー SATO(サトー) 24082853

 

WA1001020 PB-1ラベラー SATO(サトー) 24082853
WA1001020 PB-1ラベラー SATO(サトー) 24082853

PB-1ラベラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
印字桁数(桁)6
種別6B-2
内容量1台注文コード24082853品番WA1001020
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

小さいラベルの低価格なラベラー。
軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。
経済性を追求したハンドラベラーです。
大手量販店で高い使用実績。

用途
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
スーパー・小売店などの価格表示、数量表示
種別6B-2印字性能印字配列6列 1段印字桁数(桁)6段数1インク色質量(g)240使用可能ラベル縦10.4×横18mm(1枚あたり)ラベル枚数(1巻当り)1000
注意
※ラベルは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18304265
2023-09-02
用途: 小型なので軽い手がだるくない
有限会社シャイニングムーン

少しスタンプが小さかったですが便利です。
手首へ負担がありません。

対象商品 : 18304265
2020-10-03
用途: 個別梱包品の消費期限表示
農事組合法人中浜農・林・水産業

使い方が簡便でだれでも手軽に使用できる。
価格も手ごろでコストパフォーマンスもよい。
インキの容量が不明であり、予備の確保が判断に迷う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラベラーの特長とラベルデザイン
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/720/
2023-02-16

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする