曜日別特売
ヤシノミセンザイギョウムヨウ ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L SARAYA(サラヤ) 24083526

ヤシノミセンザイギョウムヨウ ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L SARAYA(サラヤ) 24083526
ヤシノミセンザイギョウムヨウ ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L SARAYA(サラヤ) 24083526
ヤシノミセンザイギョウムヨウ ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L SARAYA(サラヤ) 24083526

ヤシノミ洗剤 業務用 2.7L

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード24083526品番ヤシノミセンザイギョウムヨウ
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マイルド洗浄成分N.L.B配合。
力強い洗浄効果と手肌にいたわりを求める人のために研究・開発された洗剤です。

用途野菜・果物・食器・調理器具用液性中性タイプ液体シリーズヤシノミ使用の目安水1Lに対して1.5mL繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: 業務用の食器洗い
株タカマ製造業

毎日多量の器の食洗器前下洗いグラスお湯呑みの手洗いに使用
スタッフの手荒れが、改善できました。

対象商品 : 24083526
2024-05-21
用途: 食器を洗う時
bistro だもん亭飲食業

ヤシのみ洗剤は手に優しく肌荒れを防げるので、業務用を探していました。

対象商品 : 24083526
2022-02-09
用途: 飲み物の使われたカップやグラス等につかっております。
神戸北野ホテル

申し訳ありません。今のところ改善点などはなく。使わせて頂いております。

対象商品 : 24083526
2021-02-11
用途: スタッフに好評
卸売・小売業

以前使っていた洗剤が終売となったので、こちらの商品に切り替えました。
結構泡立ちますが泡切れがよく、油汚れもちゃんと落ちます。使い心地もさっぱりしていて手肌に優しい感じなので、しばらく使ってみようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 24083526
2020-11-03
用途: 家庭用皿洗い

毎日使用するため一般の洗剤は肌荒れになる。ヤシの実の天然素材が入っているので肌荒れが無くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 24083526
2019-06-14
用途: 給食室にて
あかねの虹保育園教育・研究機関

手が荒れなくて泡切もスッキリ。匂いもないのでおすすめです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする