日立産機システム
ボルテックスブロワ(Gシリーズ) 三相品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
風量50Hz/60Hz(m
3
/min)
0.5/0.6
0.5/0.6
0.6/0.6
0.8/0.8
1.2/1.2
最大風量(50/60Hz)(m
3
/min)
1.1
1.1
2.0/2.4
3.3/4.0
4.1/4.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24084280
品番
VB-004-G2 三相400V
参考基準価格(税別)
¥169,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
3次元羽根車を採用し小型でも高風圧
しかも静音を実現
仕様
(モータ)屋内全閉外扇形
質量(kg)
15
タイプ
風量
極数
2
電圧(V)
400/400/440
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
0.5/0.6
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
1.1
相数
3
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
54/58
始動電流(A)(50/60Hz)
14/13
電流(A)(50/60Hz)
(吸い込み特性・許容)1.3/1.4(吐出特性・許容)14/12
口径
(PF)1 1/4
関連資料:
(0.13MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません