曜日別特売

低騒音型ボルテックスブロア(Eシリーズ)三相品

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送121日以内出荷とは
風量50Hz/60Hz(m3/min)1.1/2.0
最大風量(50/60Hz)(m3/min)2.6/3.1
内容量1台注文コード24084404品番VBL-007-E4 三相400V
参考基準価格(税別)¥189,600販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

独自に開発した専用羽根車により
4~7dB(A)の静音化(メーカー比)

仕様(モータ)屋内全閉外扇形質量(kg)21.5タイプ風量極数2電圧(V)400/400/440風量(m3/min)50Hz/60Hz1.1/2.0最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.6/3.1相数3騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/63電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・許容)1.7/2.0(吐出特性・許容)1.7/2.1口径(PF)1 1/2
関連資料:(0.12MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする