QDS-SG アカ クイックスタンド 赤インク サンビー 24086396

クイックスタンド 赤インク

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24086396品番QDS-SG アカ
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×83×51仕様インク収納ポケット付適合機種クイックデーター5号、6号サイズ小型インク色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24086572
2020-11-11
用途: 請求伝票の領収処理
合同会社ISLANDERサービス業

インクが付いたスタンプを、そのまま立てて保管出来るので、大変たすかります。

対象商品 : 24086572
2020-07-28
用途: 捺印
製造業

軽すぎるのとインクの粘着性が強めなのとでスタンプにくっついてくる。写真に写っていない方向に用途の分からない部分(補充用インク入れ?)があるので、そこに重しになるものを入れて使っている。
使用上問題はないので満足度には反映しないが、正面のロゴマークが最初から傷だらけでかすれていた。

2が参考にしています
対象商品 : 24086396
2020-07-12
用途: プリント点検
教育・研究機関

収納と利用時のスピードが、格段になり、大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする