QDS-LG アカ クイックスタンド 赤インク サンビー 24086572

クイックスタンド 赤インク

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード24086572品番QDS-LG アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×92×62仕様インク収納ポケット付適合機種クイックデーター10号サイズ大型インク色グリーン購入法適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24086572QDS-LG アカ45319437QDSS-LGREQDS-LG アカ クイックデーター スタンド 大型[顔料系] 赤 サンビー 45319437クイックデーター スタンド 大型[顔料系] 赤サンビー1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24086572
2020-11-11
用途: 請求伝票の領収処理
合同会社ISLANDERサービス業

インクが付いたスタンプを、そのまま立てて保管出来るので、大変たすかります。

対象商品 : 24086572
2020-07-28
用途: 捺印
製造業

軽すぎるのとインクの粘着性が強めなのとでスタンプにくっついてくる。写真に写っていない方向に用途の分からない部分(補充用インク入れ?)があるので、そこに重しになるものを入れて使っている。
使用上問題はないので満足度には反映しないが、正面のロゴマークが最初から傷だらけでかすれていた。

2が参考にしています
対象商品 : 24086396
2020-07-12
用途: プリント点検
教育・研究機関

収納と利用時のスピードが、格段になり、大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする