TR-DT8 テクノタッチデーター印(器具のみ・A型) サンビー 24087105

テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
印面サイズ(mm)24
内容量1個注文コード24087105品番TR-DT8
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。

印面サイズ(mm)24付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※こちらの商品は印面が付属されておりません。印面とのセット品をご入用の場合、【名入れ】テクノタッチデーター印をご選択下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 検収印

今回は一番右側のよく回転するところの数字が削れてある日付だけ出ないというk現象になり、(印面まだ綺麗)本体だけ欲しいと思い購入しました。本体だけ購入だったので印面込みよりは安かったので良かったです。付け替えも簡単にできました

対象商品 : 24089582
2019-09-23
用途: 確認時にデータ印押します。
有限会社 誠栄製造業

特に問題はございませんでした。スライド部分が少し緩かったので、締め直しました。 他のネット通販より安かったです。2019.09

1が参考にしています
対象商品 : 24089695
2017-09-29
用途: すでに使用しているデータ印のパーツ交換

使用していたデータ印のゴム印ベルトが切れてしまい、印面はまだ使用可能だったので、破損した部分のパーツ交換として購入。印面が再使用できたので結果安く済みました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする