サンビー
テクノタッチ回転印 和文日付 縦
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
文字サイズ
5号
3号
4号
5号
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24089442
品番
TK-WD5
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字種別
和文
文字サイズ
5号
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
号数
5号
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応