TK-WD55 テクノタッチ回転印 和文日付 横 サンビー 24089467

TK-WD55 テクノタッチ回転印 和文日付 横 サンビー 24089467
TK-WD55 テクノタッチ回転印 和文日付 横 サンビー 24089467

テクノタッチ回転印 和文日付 横

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ5号
内容量1個注文コード24089467品番TK-WD55
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
文字種別和文文字サイズ5号RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合号数5号印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする