曜日別特売
SM43 メタロセン配合メガMAXシリーズ 45L ジャパックス 24099897

メタロセン配合メガMAXシリーズ 45L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード24099897品番SM43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
容量(L)45半透明厚さ(mm)0.011材質HDPE+META入数(枚)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24099897
2019-02-19
用途: ごみ捨て
教育・研究機関

ある程度重みのあるごみ、プラスチックの弁当箱などを袋に入れて捨てても、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする