ジャパックス
スタンダードポリ袋90L半透明10枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(10枚)
注文コード
24100003
品番
P-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋 10枚入り
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.05
材質
LLDPE
入数(枚)
10