曜日別特売
P-43 スタンダードポリ袋45L透明10枚 ジャパックス 24100046

スタンダードポリ袋45L透明10枚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)注文コード24100046品番P-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
容量(L)45透明厚さ(mm)0.03材質LLDPE入数(枚)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: ゴミ袋。

この薄さが丁度いいです。これからも購入させていただきます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする