セキスイ
PPロープ(タフロープ PPR)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
50
注文コード
24104246
品番
PPR-350H シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
径・太さ・長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途
重量物の手縛り用
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
長さ(m)
50
太さ(Φmm)
4