曜日別特売
GB-S601 ピタタ32詰替え たっぷり使える32m ゼネラル 24105716

GB-S601 ピタタ32詰替え たっぷり使える32m ゼネラル 24105716
GB-S601 ピタタ32詰替え たっぷり使える32m ゼネラル 24105716
GB-S601 ピタタ32詰替え たっぷり使える32m ゼネラル 24105716

ピタタ32詰替え たっぷり使える32m

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24105716品番GB-S601
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
テープ幅(mm)10テープ長さ(m)32エコマーク認定認定外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×62×121アズワン品番64-8254-44グリーン購入法適合商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号18 112 125繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24105716
2020-01-24
用途: 角2封筒ののり付けに使用しています。
サービス業

5年以上使用しています。平らなところで、均等な力加減でのり付けするとうまくのり付けできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする