RNJK5-G ジェルボールペン替芯 NJK-0.5芯 ゼブラ 24106328

ジェルボールペン替芯 NJK-0.5芯

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード24106328品番RNJK5-G
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合プレフィール、サラサマルチ、サラサセレクト質量(g)0.7適合本体シリーズ名サラサセレクト入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×98.2繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24106294
2026-03-01
用途: 検査作業時
製造業

手が疲れず、すらすら書きやすかったので
何度もリピしてます。

2025-07-07
用途: 事務作業

たかが替え芯、されど替え芯
街中の文具店がほぼ廃業しているので、入手が面倒です。
品揃えが豊富なので、他の品物の定期購入のついでに購入できるのが嬉しいところです。

対象商品 : 24106294
2023-03-06
用途: 日常の事務仕事
製造業

マルチペンを3年以上使っていますが、替芯も空っぽになるまで使いきれています。

対象商品 : 24106303
2022-03-21
用途: 記帳
卸売・小売業

とてもはっきりカスレもなく鮮明にインクが出るので助かります。

対象商品 : 24106294
2021-08-24
用途: 子どもの文具として
建設業・工事業

学校から記念でもらった多芯のペンの替え芯を買いました。
ホームセンター、スーパー、書店などで、探したものの全く見つからず。
モノタロウに有って、とても助かりました。
赤、青、緑も一緒に買えて嬉しかったです。

対象商品 : 24106303
2019-03-05
用途: 事務
その他業種

書きやすいです。が、ネット以外では入手しづらい点が不便です。

対象商品 : 24106294
2018-06-04
用途: 書類や帳面に記録する
個人のお客様

本体はどこでもあるのですが、替え芯が売ってないので助かります

対象商品 : 24106294
2018-03-01
用途: 授業時
プレストスクウェア教育・研究機関

いつも使っているペンの替え芯。書き心地は良好。モノタロウならすぐ届くので重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする