BNU5-RX10P タプリクリップボールペン1.6【10本】 ゼブラ 24108333

タプリクリップボールペン1.6【10本】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)クリア
内容量1箱(10本)注文コード24108333品番BNU5-RX10P
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.6色(軸)クリア仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4替芯LH-1.6芯インク油性ボールペンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112185入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする